| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25467679 Herst.-Nr.: 121629 EAN/GTIN: 4015081194438 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder flach LED weiß, 24 V AC/DC C22-L-Y-24 Leuchtmelder, Sortiment: RMQ compact, Komplettgerät, Bauform: flach, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe Linse: gelb, Farbe LED: weiß, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | gelb | Ausführung der Fassung: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | flach | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,43* | € 20,56* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,42* | € 20,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,85* | € 21,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,06* | € 21,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,36* | € 23,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|