Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker sw 178505000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
554325
554325
554325-99
Artikel-Nr.:
     6012-25473292
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     178505000
EAN/GTIN:
     4008224176538

Stecker sw 178505000

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,3412*
€ 1,8412*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,3816*
€ 1,9016*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,94*
1 Tag
26
1
€ 4,98*
ab € 1,34*
€ 2,06*
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9016*
€ 2,2629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7516*
€ 2,0844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6416*
€ 1,9535
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3816*
€ 1,6441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.