Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfskontakt TransferPacT Anzeige TPSAUX32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfskontakt TransferPacT Anzeige TPSAUX32
Artikel-Nr.:
     6012-25760015
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TPSAUX32
EAN/GTIN:
     3606481066169
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 2s 2ö

Hilfskontakt TransferPacT Anzeige TPSAUX32

TPSAUX32 ist ein Hilfskontakt, der als Signalzubehör für ATSE in der TransferPacT-Serie verwendet wird. Er dient als Statusanzeige für die mechanische Position des Schalters auf Quelle 1 oder Quelle 2 für den TransferPacT-Umschalter. Diese Kontaktkomposition der Signalisierung ist 2NC + 2NO. Der Nennbetriebsstrom (Ie) beträgt 2 A bei 250 VAC. Er wird im Clip-on-Modus seitlich rechts am Umschalter montiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabelanschluss, ohne Kabel
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,84*
€ 68,44*
€ 8,95*
ab € 51,37*
€ 68,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 70,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,56*
€ 75,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,22*
€ 79,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
TA10D3L0504TPE
ab € 1.258,14*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D4S0634TPE
ab € 1.184,09*
Ähnlich
Schneider Electric
TA16D3S1604TPE
ab € 1.541,42*
Ähnlich
Schneider Electric
TA16D4S1604TPE
ab € 1.687,05*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D3L0634TPE
ab € 1.304,38*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D2L1003TPE
ab € 1.302,23*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D2S0323TPE
ab € 932,68*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D2S0403TPE
ab € 933,84*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D3S1004TPE
ab € 1.186,08*
Ähnlich
Schneider Electric
TA16D3S1004TPE
ab € 1.368,93*
Ähnlich
Schneider Electric
TA16D3S1254TPE
ab € 1.368,82*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D3L0804TPE
ab € 1.410,75*
Ähnlich
Schneider Electric
TA16D4S1254TPE
ab € 1.492,60*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D4L0324TPE
ab € 1.348,23*
Ähnlich
Schneider Electric
TA10D4L0404TPE
ab € 1.340,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.