Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilnehmeranschluss 4250001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Teilnehmeranschluss Gf-TA 4250001 UP 4xF LC/APC QD CSS teilbestückt
Kaiser Teilnehmeranschluss Gf-TA 4250001 UP 4xF LC/APC QD CSS teilbestückt
Artikel-Nr.:
     6012-25884313
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4250001
EAN/GTIN:
     4013456577848
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose lc
lwl dose

Teilnehmeranschluss 4250001

Glasfaser-Teilnehmeranschluss, teilbestückt (4250001). Spleißkassetten Anzahl: 1 | Faseranzahl: 1 - 4
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
LC-Quad
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,26*
€ 19,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 19,94*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 20,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,35*
€ 22,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.