Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube WAP WFF70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckhaube WAP WFF70
Abdeckhaube WAP WFF70
Artikel-Nr.:
     6012-25900045
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1069800000
EAN/GTIN:
     4008190022600
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abdeckhaube WAP WFF70

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6255*
€ 2,2055*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6312*
€ 2,2112*
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,6648*
€ 2,2548*
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6603*
€ 2,2633*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,6745*
€ 2,2645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,2645*
€ 2,69476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1245*
€ 2,52816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9845*
€ 2,36156
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6745*
€ 1,99266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.