Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 2x0,5-4mmq weiß 770-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse 2x0,5-4mmq weiß 770-124
Buchse 2x0,5-4mmq weiß 770-124
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25900397
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-124
EAN/GTIN:
     4044918252188
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hutschiene Verteilerblock
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder

Buchse 2x0,5-4mmq weiß 770-124

Buchse
mit Zugentlastungsgehäuse
4-polig
Kod. A
4,00 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
9..13 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,514*
€ 4,514*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,59052*
€ 4,60052*
25
€ 5,00*
ab € 3,654*
€ 4,674*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,6824*
€ 4,7024*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,8032*
€ 4,8532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8532*
€ 5,77531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3332*
€ 5,15651
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8032*
€ 4,52581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 121,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.