Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 4x1,5mmq weiß 771-9994/206-502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussleitung 4x1,5mmq weiß 771-9994/206-502
Anschlussleitung 4x1,5mmq weiß 771-9994/206-502
Artikel-Nr.:
     6012-25901512
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9994/206-502
EAN/GTIN:
     4044918273619
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

Anschlussleitung 4x1,5mmq weiß 771-9994/206-502

konfektionierte Anschlussleitung
Eca
Stecker/offenes Ende
4-polig
Kod. A
H05VV-F 4G 1,5 mm²
5 m
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,11*
€ 14,24*
15
Frei Haus
ab € 11,44134*
€ 14,28134*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 11,92334*
€ 14,87334*
25 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 11,8822*
€ 15,0404*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,83225*
€ 15,24225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 14,87334*
€ 17,69927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13334*
€ 16,81867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92334*
€ 14,18877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 223,1001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,153*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,6005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.