Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklammer B=7,5mm, TS 15 9208/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25901710
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.522.7553.0
EAN/GTIN:
     4015573141735
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer

Endklammer B=7,5mm, TS 15 9208/S

Endklammer für Tragschiene TS 15
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
7,5 mm
Tiefe:
26 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2179*
€ 0,3079*
100
€ 5,46*
ab € 0,2619*
€ 0,3619*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2697*
€ 0,3797*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2827*
€ 0,3927*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,30227*
€ 0,42227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3397*
€ 0,40424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.