Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte 50x2x48mm gr ATP-UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennplatte 50x2x48mm gr ATP-UT
Trennplatte 50x2x48mm gr ATP-UT
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25902296
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047167
EAN/GTIN:
     4017918962159
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
durchführungsklemme phoenix contact

Trennplatte 50x2x48mm gr ATP-UT

Abteilungstrennplatte, Länge: 53,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme abschlussplatten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,397*
€ 0,527*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,39713*
€ 0,52713*
4 Tage
29
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,53*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4062*
€ 0,5362*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,92*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1228916
ab € 66,98*
Zubehör
RS Pro
1444452
ab € 48,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.