Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindungslasche QL 3 SAK2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-25905743
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0156000000
EAN/GTIN:
     4008190027360
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbindungslasche QL 3 SAK2.5

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
99 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,3291*
€ 0,4491*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3298*
€ 0,4498*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,339*
€ 0,459*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3413*
€ 0,4613*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,3458*
€ 0,4658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0339200000
ab € 0,65361*
Ähnlich
Weidmüller
0470600000
ab € 0,9455*
Ähnlich
Weidmüller
0471000000
ab € 0,9355*
Ähnlich
Weidmüller
0338100000
ab € 0,70288*
Ähnlich
Weidmüller
0338600000
ab € 2,25725*
Ähnlich
Weidmüller
0565200000
ab € 2,25725*
Ähnlich
Weidmüller
0338200000
ab € 0,70065*
Ähnlich
Weidmüller
0338300000
ab € 0,88641*
Ähnlich
Weidmüller
0338400000
ab € 0,9432*
Ähnlich
Weidmüller
0470300000
ab € 0,3491*
Ähnlich
Weidmüller
0470700000
ab € 0,3381*
Ähnlich
Weidmüller
0155900000
ab € 0,2672*
Ähnlich
Weidmüller
0123600000
ab € 0,53197*
Ähnlich
Weidmüller
0564900000
ab € 0,53197*
Ähnlich
Weidmüller
0130600000
ab € 0,25163*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.