Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 15x5,5x1x2000mm gel. 210-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschiene 15x5,5x1x2000mm gel. 210-111
Tragschiene 15x5,5x1x2000mm gel. 210-111
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25907200
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-111
EAN/GTIN:
     4017332272247
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hutschiene
Tragschiene
bezeichnungsmaterial wago

Tragschiene 15x5,5x1x2000mm gel. 210-111

Stahltragschiene
15 x 5,5 mm
1 mm dick
2 m lang
gelocht
entsprechend EN 60715
silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
5,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tragschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,20*
€ 6,21*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 5,53*
€ 7,17*
1
€ 5,00*
ab € 5,20*
€ 7,58*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,6251*
€ 8,209*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,91*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
249-101
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.