Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel f. Alu-Profilschiene 209-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endwinkel f. Alu-Profilschiene 209-122
Endwinkel f. Alu-Profilschiene 209-122
Artikel-Nr.:
     6012-25907354
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-122
EAN/GTIN:
     4017332272414
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung

Endwinkel f. Alu-Profilschiene 209-122

Kunststoffendklammer
mit WSB beschriftbar
für Alu-Schiene 210-154
grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6 mm
Höhe:
28,6 mm
Tiefe:
28,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,248*
€ 0,3376*
25 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3548*
€ 0,3548*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3888*
€ 0,3888*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3929*
€ 0,3929*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,44*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-002
ab € 2,662*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-005
ab € 2,588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.