Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Z1.299.4055.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     6012-25908895
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z1.299.4055.0
EAN/GTIN:
     4015573528260
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter ip65
sicherungshalter

Sicherungshalter Z1.299.4055.0

Sicherungshalter mit Kennmelder zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ WK 4 TKG , für Sicherung 5x20 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsspannung:
250 V
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6 mm
Tiefe:
32,5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,5221*
€ 2,1221*
10
€ 5,00*
ab € 1,836*
€ 2,566*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,64*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,0014*
€ 2,8011*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,079*
€ 2,909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,909*
€ 3,46171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,799*
€ 3,33081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,609*
€ 3,10471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,439*
€ 2,90241
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,079*
€ 2,47401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.