Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindungslasche QL 4 SAK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-25909811
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0130800000
EAN/GTIN:
     4008190173715
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbindungslasche QL 4 SAK4

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 4 polig
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3788*
€ 0,5188*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3836*
€ 0,5336*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,391*
€ 0,541*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4047*
€ 0,5547*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4292*
€ 0,5892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5892*
€ 0,70115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4292*
€ 0,51075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0303000000
ab € 0,12199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.