Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglied für Knotenkette (4mm) 1020111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notglied für Knotenkette (4mm) 1020111
Notglied für Knotenkette (4mm) 1020111
Artikel-Nr.:
     6012-25914300
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1020111
EAN/GTIN:
     4025221500128
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder

Notglied für Knotenkette (4mm) 1020111

Ersatzglied für Knotenkette
Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0866*
€ 0,1238*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0984*
€ 0,1394*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0855*
€ 0,1466*
5 Tage
869
1
€ 6,95*
ab € 0,1161*
€ 0,1988*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,12131*
€ 0,20531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.