Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-Band/Seilbf. WT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Band/Seilbf. WT-23
EKLIPS-Band/Seilbf. WT-23
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25914373
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WT-23
EAN/GTIN:
     4013339753802
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
kausche

EKLIPS-Band/Seilbf. WT-23

E-Klips, Kausche für Stahlseil. Abmessungen (ca. Maße) Kauschen-Ø = Seilauge innen B : 10 mm für Seil-Ø : 2 - 3 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilkausche
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
Isolator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,8591*
€ 1,0891*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8941*
€ 1,1341*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8574*
€ 1,3574*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9672*
€ 1,3772*
25
€ 5,95*
ab € 0,96779*
€ 1,37779*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1341*
€ 1,34958
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0941*
€ 1,30198
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8941*
€ 1,06398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.