Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UK 3-MSTB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UK 3-MSTB
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UK 3-MSTB
Artikel-Nr.:
     6012-25914733
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002047
EAN/GTIN:
     4017918090067
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UK 3-MSTB

Abschlussdeckel, Rastermaß: 0 mm, Länge: 42,5 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 47 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,5 mm
Rastbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3482*
€ 0,4982*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3538*
€ 0,5038*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3617*
€ 0,5117*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,385*
€ 0,545*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3944*
€ 0,5644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.