Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 2-pol. 734-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-202 Anschlussblock 2P Orange
Wago 734-202 Anschlussblock 2P Orange
Wago 734-202 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-25918163
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-202
EAN/GTIN:
     4044918494090
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Federleiste 2-pol. 734-202

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
2-polig
100% fehlsteckgeschützt
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,90028*
€ 1,07028*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,08*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,958*
€ 1,128*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,987*
€ 1,167*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0232*
€ 1,2084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 233,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-127
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 0,08326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-231
ab € 0,14977*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-602
ab € 0,9467*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-632
ab € 0,9467*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00579*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0241*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.