Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PLT5H-C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Panduit PLT5H-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit PLT5H-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-25920179
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT5H-C
EAN/GTIN:
     0074983387731
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder PLT5H-C

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8,9 mm
Bandlänge:
450 mm
Banddicke:
2 mm
Min. Haltekraft:
778 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 15,47*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 15,52*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,857*
€ 16,077*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 16,077*
€ 19,13163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,887*
€ 18,90553
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,477*
€ 18,41763
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,227*
€ 18,12013
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 12,857*
€ 15,29983
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,12857* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 160,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.