Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-M32X1,5-/ 34-BK FPAW-M 32x1,5 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-FPAG-90°-M32X1,5-/ 34-BK FPAW-M 32x1,5 BK
SILVYN-FPAG-90°-M32X1,5-/ 34-BK FPAW-M 32x1,5 BK
Artikel-Nr.:
     6012-25920240
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506545
EAN/GTIN:
     4044773440614
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-M32X1,5-/ 34-BK FPAW-M 32x1,5 BK

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° M32X1.5 / 34 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 32
Nenngröße: 34
Passend für Schutzschlauchgröße: 34
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,901*
€ 7,411*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,9608*
€ 7,6297*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,079*
€ 7,639*
1
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,28*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,7286*
€ 8,4286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,639*
€ 9,09041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,249*
€ 8,62631
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,079*
€ 7,23401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.