Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung EDR 32 25-32 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung EDR 32 25-32 LGR
Einsteckdichtung EDR 32 25-32 LGR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25921104
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011530
EAN/GTIN:
     4012195246930
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m32
würgenippel

Einsteckdichtung EDR 32 25-32 LGR

Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
25..32 mm
Für Wandstärke:
2,2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,8082*
€ 1,0982*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8138*
€ 1,1138*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8326*
€ 1,1326*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,873*
€ 1,193*
50
€ 5,95*
ab € 0,92889*
€ 1,25889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1326*
€ 1,34779
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,0626*
€ 1,26449
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,0126*
€ 1,20499
pro Stück
ab 380 Stück
€ 0,9726*
€ 1,15739
pro Stück
ab 57000 Stück
€ 0,8326*
€ 0,99079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.