Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung EDK 25 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung EDK 25 LGR
Einsteckdichtung EDK 25 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25921105
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011638
EAN/GTIN:
     4012195246961
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Einsteckdichtung EDK 25 LGR

Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0..22 mm
Für Wandstärke:
2,2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2846*
€ 0,3946*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2904*
€ 0,4004*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,293*
€ 0,403*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3024*
€ 0,4124*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3132*
€ 0,4332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.