Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 150x10mm sw YRL-10-150-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB Edelstahlkabelbinder, YRL-10-150-BC Wiederloesbarer Ty YRL-10-150-BC
ABB Edelstahlkabelbinder, YRL-10-150-BC Wiederloesbarer Ty YRL-10-150-BC
Artikel-Nr.:
     6012-25921311
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0062
EAN/GTIN:
     5414363125075
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 150x10mm sw YRL-10-150-BC

Der wiederlösbare Ty-Met Edelstahlkabelbinder in beschichteter Ausführung hat eine besondere Befestigungsschlaufe, die es ermöglicht, Binder wieder zu lösen und dadurch wieder zu verwenden. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
10 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
0,59999999 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,963*
€ 112,213*
€ 5,00*
ab € 94,03*
€ 117,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,75*
€ 119,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,24*
€ 121,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 122,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,19*
€ 145,4061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,56*
€ 144,6564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,21*
€ 138,2899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,75*
€ 134,1725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,88*
€ 116,4772
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.