Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss AT M32/P16 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchanschluss AT M32/P16 sw
Schlauchanschluss AT M32/P16 sw
Artikel-Nr.:
     6012-25921348
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83651054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Schlauchanschluss
adapter kabelverschraubung

Schlauchanschluss AT M32/P16 sw

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 188,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,61*
€ 195,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,44*
€ 232,5736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,38*
€ 231,3122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,33*
€ 224,1127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,97*
€ 215,3543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,61*
€ 187,5559
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.