Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSTOPFEN 1.255.3201.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-25921808
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.255.3201.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen

VERSCHLUSSSTOPFEN 1.255.3201.50

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,42*
€ 82,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 84,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,48*
€ 100,5312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,59*
€ 99,4721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,11*
€ 94,1409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,08*
€ 92,9152
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,40*
€ 80,206
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.