Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELVERSCHRAUBUNG 1.209.1100.14


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-25921871
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.209.1100.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68

KABELVERSCHRAUBUNG 1.209.1100.14

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,25*
€ 66,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 68,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,14*
€ 81,0866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,45*
€ 80,2655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,42*
€ 76,6598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,47*
€ 74,3393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,91*
€ 72,4829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,74*
€ 61,5706
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.