Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELVERSCHRAUBUNG 1.209.3600.14


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-25921880
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.209.3600.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68

KABELVERSCHRAUBUNG 1.209.3600.14

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindelänge:
13 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22..32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,31*
€ 158,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 165,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,22*
€ 196,6118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,43*
€ 193,2917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,43*
€ 187,3417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,86*
€ 180,7134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,83*
€ 155,6877
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.