Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELVERSCHRAUB.REDUKT. 1.591.1600.14


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-25921952
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.591.1600.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68

KABELVERSCHRAUB.REDUKT. 1.591.1600.14

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindelänge:
10 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,89*
€ 117,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 122,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,54*
€ 145,8226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,51*
€ 144,5969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,25*
€ 138,3375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,66*
€ 135,2554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,70*
€ 115,073
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.