Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzbandeisen S 30 X 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlitzbandeisen S 30 X 4
Schlitzbandeisen S 30 X 4
Artikel-Nr.:
     6012-25922284
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     S 30 X 4
EAN/GTIN:
     4013339017102
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Schlitzbandeisen S 30 X 4

Schlitzbandeisen, mit geraden Kanten. Abmessungen (ca. Maße) Breite B : 30 mm Materialstärke t : 4 mm Lochung : 8,5 x 70 mm mittiger Abstand : 75 mm Lieferlänge L : 20 m Rolle Bruchlast : 27,88 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
30 mm
Stärke:
4 mm
Farbe:
sonstige
Lochung:
ja
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,8742*
€ 277,8042*
Frei Haus
ab € 263,58*
€ 308,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 266,99*
€ 311,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 295,994*
€ 343,654*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,388*
€ 405,088*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,69*
€ 370,9111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,00*
€ 370,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,83*
€ 357,9877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,99*
€ 348,6581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,99*
€ 317,7181
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 13,3495* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.