| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25922591 Herst.-Nr.: 15010027016 EAN/GTIN: 4025113143860 |
|
|
| | |
| Befestigungswinkel BW-P PG 16 Befestigungswinkel BW-P, für PG-Verschraubungen Winkelblech mit Durchgangsbohrung und zwei Befestigungsbohrungen Material: Stahl, Eloc-passiviert Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Weitere Informationen: | | Bauform: | Durchgangsbohrung | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | passiviert | Gewindemaß PG: | 16 | Einsatztemperatur: | -40..200 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,74* | € 77,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,8275* | € 77,1375* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,57* | € 79,13* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,865* | € 80,785* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,19525* | € 98,95525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4628* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|