| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25922807 Herst.-Nr.: BU 18 E5 EAN/GTIN: 4013339890149 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BU 18 E5 Universal-Bügelschelle, komplett aus Edelstahl E5, Werkstoff Nr. 1.4571, passend für NIEDAX Ankerschienen (2985-2996Z) mit 18-22 mm Schlitzweite, Gegenwanne (GWU...) muss gesondert bestellt werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 12 - 18 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 12..18 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | Edelstahl 316 (1.4401) | Oberflächenschutz Schelle: | sonstige | Werkstoff der Wanne: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | Edelstahl 316 (1.4401) | Oberflächenschutz Wanne: | sonstige | Werkstoff der Schraube: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | Edelstahl 316 (1.4401) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 4,0849* | € 4,9249* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 4,28* | € 5,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,64* | € 5,32* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,64923* | € 5,32923* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,13* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|