| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25922915 Herst.-Nr.: EH814-P22 EAN/GTIN: 4013339755721 |
| |
|
| | |
| Rohrbefestigung EH814-P22 E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Rohrbefestigung, Rohrschelle halogenfrei. für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Klemmtiefe der Flanschkralle : 33 mm seitlicher Anschluss an der Flanschkralle : M 6 für Rohr-Ø : 22 mm Abstand Flanschoberfläche bis Rohr-Ø : 22 mm Werkstoff Flanschkralle : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Werkstoff Rohrschelle : PP (Polypropylen) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Geeignet für Flanschstärke: | 8..14 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 22 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 3,63622* | € 4,70622* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,21* | € 4,75* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,2221* | € 4,7721* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 3,7633* | € 4,8533* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,64* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|