Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 200x12mm sw V4A YLS-12-200BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YLS-12-200BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
ABB YLS-12-200BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-25923229
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0039
EAN/GTIN:
     5414363453093
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 200x12mm sw V4A YLS-12-200BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 106,6545*
€ 132,2745*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 110,79*
€ 135,19*
2
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 135,63*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 112,055*
€ 137,005*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 115,605*
€ 140,355*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 137,005*
€ 163,03595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,265*
€ 157,39535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,525*
€ 152,94475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,055*
€ 133,34545
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2411* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 274,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.