Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 920x12mm sw V4A YLS-12-920BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25923247
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0057
EAN/GTIN:
     5414363453215
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Edelstahlkabelbinder 920x12mm sw V4A YLS-12-920BC

YLS-12-920BC Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ, 920x12 mm,schwarz,2000N, beschichtet Polyester,150°C,Dicke 0.42mm, UV-beständig
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
920 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 243,7465*
€ 292,0165*
Frei Haus
ab € 255,25*
€ 304,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,25*
€ 307,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 264,395*
€ 314,615*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,83*
€ 326,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,43*
€ 365,8417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,90*
€ 365,211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,18*
€ 353,6442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,51*
€ 342,1369
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,25*
€ 306,1275
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.