Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußkopf Kabelbinder f.Bandware 15mm YBRH-15.9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25923275
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0060
EAN/GTIN:
     5414363458609
Suchbegriffe:
Kabelbinder Verschlusskopf
kabelbinder verschlusskopf

Verschlußkopf Kabelbinder f.Bandware 15mm YBRH-15.9

Die Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Bandware mit separaten Verschlussköpfen sorgen für eine kostensparende Installation ohne Bandverschnitt. Durch die individuelle Längenverarbeitung ist die Rollenware für alle Größen und Anforderungen geeignet. Die Binder und die separaten Verschlussköpfe sind aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl 316, der eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit aufweist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
22,3 mm
Bandlänge:
19,4 mm
Banddicke:
22,3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,869*
€ 61,189*
€ 5,46*
ab € 48,89*
€ 64,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 65,83*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,68*
€ 66,06*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,37*
€ 68,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,83*
€ 78,3377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,35*
€ 77,7665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,53*
€ 73,2207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,11*
€ 71,5309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,18*
€ 59,7142
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.