Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 520x16mm si V4A YLS-16-520B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YLS-16-520B Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS-16-520B Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012-25923382
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0072
EAN/GTIN:
     5414363453345
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 520x16mm si V4A YLS-16-520B

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
520 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
4005 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,0015*
€ 155,2615*
Frei Haus
ab € 132,02*
€ 162,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,22*
€ 164,285*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,305*
€ 168,005*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,67*
€ 169,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,13*
€ 201,2647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,45*
€ 196,8855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,77*
€ 191,3163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,71*
€ 187,6749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,67*
€ 163,8273
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.