Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel PG13,5 9-12mm MN 13,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø13,5mm 9-12mm lgr hfr abschneid
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø13,5mm 9-12mm lgr hfr abschneid
Artikel-Nr.:
     6012-25923671
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060750
EAN/GTIN:
     4007685018678
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Würgenippel PG13,5 9-12mm MN 13,5

Einfache Kabeldurchführung mit durchstossbarer Membran, einfache Montage durch grossflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Nenngröße PG:
13,5
Ausführung:
abschneidbar
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
9..12 mm
Für Wandstärke:
1..11,5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,18*
€ 10,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 11,66*
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 11,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,14*
€ 11,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.