Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 985 8 12 vz W0098501200011510


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-25924363
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     W0098501200011510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantmutter 985 8 12 vz W0098501200011510

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Schlüsselweite:
19 mm
Halogenfrei:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.