Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücker VL 2 SAK6/10/SAKB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücker VL 2 SAK6/10/SAKB
Querverbinder/Brücker VL 2 SAK6/10/SAKB
Artikel-Nr.:
     6012-25926092
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0135900000
EAN/GTIN:
     4008190036409
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder/Brücker VL 2 SAK6/10/SAKB

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6,5 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,322*
€ 0,462*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3332*
€ 0,4732*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3389*
€ 0,4839*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3376*
€ 0,4876*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,80*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.