Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücker ZQV 1.5N/R3.5/8 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-25926165
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1754270000
EAN/GTIN:
     4032248109708
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder/Brücker ZQV 1.5N/R3.5/8 GE

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Farbe:
gelb
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,58529*
€ 2,03529*
20
€ 5,00*
ab € 1,5955*
€ 2,0355*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,644*
€ 2,094*
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,6935*
€ 2,1535*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,7286*
€ 2,1886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,044*
€ 2,43236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,834*
€ 2,18246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.