Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederöffnungsbinder REL100-N66-NA-C1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wiederöffnungsbinder REL100-N66-NA-C1
Wiederöffnungsbinder REL100-N66-NA-C1
Artikel-Nr.:
     6012-25926281
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-21019
EAN/GTIN:
     5022660098703
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Wiederöffnungsbinder REL100-N66-NA-C1

Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder. Durch den Hebelverschluss sehr einfach zu lösen. Kann mit nur einer Hand geöffnet werden. Die REL Kabelbinder sind innenverzahnt. Für Außenanwendungen auch in PA66W erhältlich. Die REL-Serie ist ideal geeignet wenn Kabel oder Leitungen in Etappen zusammengeführt werden müssen und häufiges Lösen oder Schließen der Kabelbinder bei einzelnen Fertigungsstationen erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6,7 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1,1 mm
Bündeldurchmesser:
21..6 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,629*
€ 12,809*
41 Tage
nicht lagernd
60
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,017*
€ 13,267*
18 Tage
unbekannt
60
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 13,80*
20 Tage
unbekannt
60
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 14,04*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,37*
€ 17,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.