Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WID.SPG.TEILERKL. 9785U/5 KOHM-SPT/V0 57.904.4855.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25926660
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.904.4855.0
EAN/GTIN:
     4015573605701

WID.SPG.TEILERKL. 9785U/5 KOHM-SPT/V0 57.904.4855.0

Widerstandsabgleichklemme, 5 kOhm, mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 12 mm, Far be grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 14,0782*
€ 15,9782*
50
Frei Haus
ab € 17,0594*
€ 19,1794*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 17,3098*
€ 19,3598*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 18,5815*
€ 20,6515*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 19,0961*
€ 21,2161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,3598*
€ 23,03816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,0498*
€ 22,66926
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,3598*
€ 21,84816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,8998*
€ 21,30076
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 17,3098*
€ 20,59866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 967,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.