Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Edelstahl ESMU 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter Edelstahl ESMU 12
Gegenmutter Edelstahl ESMU 12
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25926812
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064188
EAN/GTIN:
     4007685012713
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska gegenmutter m12

Gegenmutter Edelstahl ESMU 12

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,891*
€ 2,611*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,8536*
€ 2,9301*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,863*
€ 2,9302*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,1342*
€ 2,9442*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,143*
€ 2,953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,953*
€ 3,51407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,843*
€ 3,38317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,723*
€ 3,24037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,603*
€ 3,09757
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,143*
€ 2,55017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.