Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssteg isoliert Z7.281.1327.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     6012-25926958
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.281.1327.0
EAN/GTIN:
     4015573156104
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 3polig
klemmen querverbinder

Verbindungssteg isoliert Z7.281.1327.0

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5,95 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: wieland steckbrücken
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7782*
€ 1,1282*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,95*
€ 1,36*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,025*
€ 1,465*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0534*
€ 1,5034*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,075*
€ 1,535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.