Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter GSM 408 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25928117
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSM 408 E3
EAN/GTIN:
     4013339119349
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m8

Gleitmutter GSM 408 E3

Schräggleitmutter, ohne Zylinderkopfschraube, für C-Ankerschienen in E3, an jeder Stelle mit Befestigungsschraube im Profil einsetzbar. für Ankerschienen/Profilschienen in E3 : 2970, 2971, 2972, 2975 und 2980 mit 16 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 31 mm Breite B : 15,5 mm Höhe H : 4 mm Gewinde : M 8 Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmuttern niedax
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,00*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,5496*
€ 3,1096*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,6262*
€ 3,1962*
33 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,8095*
€ 3,4095*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,459*
€ 3,549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1096*
€ 3,70042
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5496*
€ 3,03402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 155,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.