| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25928225 Herst.-Nr.: 83641010 EAN/GTIN: 4045005259929 |
|
|
| | |
| Schlauchhalter USH 16 grau Halterungen für Wellrohre-Halterungen für Kabelschutzschlauch-Halterungen fix-Der USH Halter besteht aus einem Ober- und einem Unterteil, welche aus speziell modifiziertem Polycarbonat gefertigt werden. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. Der Halter dient als einfache und schnelle Verbindung vom Schaltschrank zur Tür. Der USH Halter zeichnet sich durch folgende Vorteile aus: Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten Schutzschläuche bleiben im Halter drehbar Vormontage des Unterteils möglich Passend zu allen Murrflex-Wellrohrprofilen -USH 16: Grau Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,43* | € 157,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 126,835* | € 158,435* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,63* | € 164,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|