Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel M16x1,5 Zinkdruckguss verni. 21.616 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel M16x1,5 Zinkdruckguss verni. 21.616 M
Winkel M16x1,5 Zinkdruckguss verni. 21.616 M
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25928388
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     21.616M
EAN/GTIN:
     4024092141669
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
jacob kabelverschraubung m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen jacob

Winkel M16x1,5 Zinkdruckguss verni. 21.616 M

Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße, Feststellmutter ermöglicht die Einstellung jeder beliebigen Position, Kabelverschraubung Metrisch Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,065*
€ 3,805*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,9098*
€ 3,8117*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,0951*
€ 3,8351*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,8158*
€ 4,7258*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,12038*
€ 4,73038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,8351*
€ 4,56377
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0951*
€ 3,68317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 383,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.