| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25928540 Herst.-Nr.: 2444-15 EAN/GTIN: 4013456417809 |
| |
|
| | |
| Plombierschraube 2444-15 Plombierschraube, Länge 15 mm (2444-15). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör | Länge: 15 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Zentraldose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,64808* | € 0,81808* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,66* | € 0,83* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6791* | € 0,8591* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,71656* | € 0,90656* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,13* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|