Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh-Sortiment 181540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181540 Elektrischer Kontakt
Cimco 181540 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     6012-25929034
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181540
EAN/GTIN:
     4021103815403
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner

Kabelschuh-Sortiment 181540

Isolierte Kabelschuhe- Sortimente in hochwertigem -raaco-Sortimentskasten, mit Presszange. Inhalt: 500 Stück sortiert
je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237,0,5-1 mm²
M4 (18 0024), je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 0,5-1 mm²
M5 (18 0026), je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237,1,5-2,5 mm²
M5(18 0036), 25 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 4-6 mm², M5 (18 0052), 25 Stück Gabelkabelschuhe, 0,5.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit transparentem Deckel:
ja
Isolierte Aderendhülsen:
nein
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,44*
€ 96,91*
€ 4,80*
ab € 81,63*
€ 97,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,32*
€ 104,98*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 89,56*
€ 106,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 111,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.