| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25929043 Herst.-Nr.: 183133 EAN/GTIN: 4021103831335 |
| |
|
| | |
| Winkelrohrkabelschuh 183133 Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 90°C und 45° abgewinkelt - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Auch geeignet für feindrähtige Leiter IEC 228 - Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: 95° abgewinkelt Querschnitt: 70 mm² Bolzen-Ø: 10 mm Gewicht per 100St. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Anschlusswinkel: | 90° | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | nein | Farbe der Isolation: | sonstige | Mit Sichtloch: | nein | Leiter-Klasse: | verschiedene | Werkstoff: | Kupfer | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,34* | € 2,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,34727* | € 2,05727* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,4892* | € 2,2592* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,52* | € 2,30* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,5324* | € 2,3224* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|